Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 146048 Gewebeklebeband No. 90 Gelb (L x B) 50m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X773381
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146048
EAN/GTIN:
     4010311019635
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Features:
Gelb
(L x B) 50 m x 19 mm
Strapazierfähig, Beschriftbar, Leicht abrollbar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
gelb
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Strapazierfähig + Beschriftbar + Leicht abrollbar
Serie:
No. 90
Typ:
146048
Trägermaterial:
Baumwoll-, Polyestergewebe
Dicke:
0.31 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.31 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,90*
€ 15,79*
€ 5,46*
ab € 12,45*
€ 16,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 17,64*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 13,28*
€ 17,65*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,48*
€ 17,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 10,12*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,15*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 10,24*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 9,63*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 11,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 11,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 11,90*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 11,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 11,85*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 11,97*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 16,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 15,01*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146107
ab € 30,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.