Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 145796 Isolierband No. 128 Grün, Gelb (L x B) 25m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X773291
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145796
EAN/GTIN:
     4010311013718
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband gelb

Features:
Grün, Gelb
(L x B) 25 m x 19 mm
Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Säure- und Laugenbeständig, UV-Beständig, Hochflexibel
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
grün + gelb
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Ölbeständig + Säure- und Laugenbeständig + UV-Beständig + Hochfle
Serie:
No. 128
Typ:
145796
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband gelb, CellPack
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,16*
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,17*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,31*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,68*
€ 2,34*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145773
ab € 1,86*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145784
ab € 2,472*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145794
ab € 1,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145806
ab € 0,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145808
ab € 0,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145821
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145823
ab € 0,619*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.