Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PVC 19mm 25m gnge UV-best 90°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,15mm NO.128/0.15-19-25/GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B198J70
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145796
EAN/GTIN:
     4010311013718
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband gelb
Isolierband PVC 19mm 25m gnge UV-best 90°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,15mm NO.128/0.15-19-25/GNYE
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
grün/gelb
Isolierend:
ja
Länge:
25 m m
Stärke:
0.15 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
90 - 90 °C
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband gelb, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,14*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,15*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,32*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,34*
3 Tage
36
1
€ 6,40*
ab € 1,59*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145773
ab € 1,83*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145784
ab € 2,452*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145794
ab € 1,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145806
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145808
ab € 0,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145821
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145823
ab € 0,609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.