Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 145800 Isolierband No. 128 Rot (L x B) 25m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X773241
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145800
EAN/GTIN:
     4010311013657
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband rot

Features:
Rot
(L x B) 25 m x 19 mm
Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Säure- und Laugenbeständig, UV-Beständig, Hochflexibel
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
rot
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Ölbeständig + Säure- und Laugenbeständig + UV-Beständig + Hochfle
Serie:
No. 128
Typ:
145800
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband rot, CellPack
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,28*
€ 1,91*
1
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 1,94*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,09*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,51*
€ 2,11*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145795
ab € 1,341*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145797
ab € 1,261*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145798
ab € 1,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145799
ab € 1,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145801
ab € 1,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145802
ab € 1,281*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145803
ab € 1,17*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145804
ab € 1,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145805
ab € 1,271*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145807
ab € 0,34*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145810
ab € 0,599*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145811
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145812
ab € 0,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145813
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145814
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.