Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 16538 16538 Gewebeklebeband Weiß (L x B) 10m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X74416
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     16538
EAN/GTIN:
     4016138214550
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
Universell für Industrie und Handwerk, für Installations- und Reparaturarbeiten bei der Kabelverlegung, für Kennzeichnungszwecke.
Gute Chemikalienbeständigkeit
Gute Kälte- und Wärmebeständigkeit
Von Hand leicht quer einreißbar
Features:
Weiß
(L x B) 10 m x 19 mm
Lösungsmittelfrei, Beschriftbar, Alterungsbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei + Beschriftbar + Alterungsbeständig
Typ:
16538
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C °C
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe
Dicke:
0.28 mm
Reißkraft:
70 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.28 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, isolierband coroplast, elektroisolierband, isolierband weiß, Coroplast, gewebeband, gewebe band
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,8218*
€ 5,0782*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,81*
10
€ 5,00*
ab € 4,541*
€ 5,941*
1 Tag
38
1
€ 4,99*
ab € 4,50*
€ 6,50*
1 Tag
264
1
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,72* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.