Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer SPH-DA230DAB Doppel-DIN Moniceiver AppRadio, DAB+ Tuner, Anschluss für Rückfahrkamera,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X732331
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     SPH-DA230DAB
EAN/GTIN:
     4988028368813
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
pioneer autoradio
autoradio
An die 2-DIN-Anlage SPH-DA230DAB können Sie mit lediglich einem USB-Kabel ein kompatibles iPhone oder Android-Smartphone anschließen und so vom Armaturenbrett aus Apple CarPlay, Android Auto und Waze (über AppRadio Mode +) bequem und sicher steuern. Ob DAB/DAB+ Digitalradio oder Audio- bzw. Videoinhalte auf USB-Geräten – alles lässt sich abspielen.

Darüber hinaus bietet dieser AV-Player Bluetooth, sodass Sie Ihre Musik streamen und über die Freisprecheinrichtung sicher telefonieren können. Dank des Sound Retriever für Bluetooth wird Musik in hervorragender Klangqualität wiedergegeben.

Verbessern Sie die Klangqualität mit hochwertigen Audiofunktionen: Mit einem 13-Band-Grafikequalizer, Auto EQ und Time Alignment können Sie die Klangeinstellungen ganz nach Belieben vornehmen.
Features:
Appradio
DAB+ Tuner
max. Musikleistung: 4 x 50 W
Lieferumfang:
1 x USB-Verlängerungskabel
1 x Externes Freisprechmikrofon
Hinweise:
Als Zubehör erhältlich:
• iPod-Kabel
• CD-MC20 (Auto EQ microphone)
• Rückfahrkamera ND-BC8
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Unterstützte Wiedergabeformate:
AAC + DivX + H.264 + FLAC + JPEG + MPEG-2 + MKV + FLV + MP3, WMA + MPEG-4 + WAV + XviD
USB-Anschluss:
Ja
Display (cm):
17.78 cm
Display (Zoll):
7 Zoll
Bordspannung:
12 V
Senderspeicher:
18
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vorverstärker-Ausgänge:
3
Autoradio-Besonderheiten:
AppRadio + DAB+ Tuner + Anschluss für Rückfahrkamera + Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
Musikleistung max.:
4 x 50 W
Fernbedienung:
Ja (optional)
Produkt-Art:
Doppel-DIN Moniceiver
Weitere Suchbegriffe: Pioneer, Einbauautoradio, Headunit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 339,26*
€ 725,11*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 631,02*
€ 725,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,11*
€ 862,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,72*
€ 843,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,64*
€ 460,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,83*
€ 449,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,07*
€ 423,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.