Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 071125 in Box Microfasertuch 20 St. (L x B) 250mm x 250mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X578532
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     071125
EAN/GTIN:
     4045914711259
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Lasergeschnittenes Universaltuch für Staub und Schmutz. Extrem saugfähig, schnell trocknend und wiederverwendbar.
Features:
Wiederverwendbar
Einzeln zu entnehmen
20er-Set
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Produkt-Art:
Microfasertuch
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 250 x 250mm, microfaser tücher, microfasertücher 20 stück, IWH, in Box, poliermittel, glanzmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 11,22*
2 Tage
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 11,23*
7 Tage
12
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,50*
€ 29,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.