Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt Copenhagen 700 NAV Truck Moniceiver DAB+ Tuner, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Ans


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X572702
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2002020700012
EAN/GTIN:
     4260499852603
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Die Series 700 DAB vereint hochwertiges Design bis ins letzte Detail, ein intuitives Bedienungskonzept sowie eine atemberaubende, innovative Funktionsvielfalt. Es besticht durch sein 6.75” großes TFT-Touch-Display und kombiniert erstklassigen RDS Radioempfang, einen eingebauten DAB+ Tuner, ein großes Entertainment-Angebot und viele Verbindungsmöglichkeiten zu vieler Arten mobiler Medien. Die Series 700 DAB besitzt serielle Schnittstellen wie Bluetooth, USB und SD die es Ihnen ermöglichen Ihre Musiksammlung bequem abzuspielen. Aber egal wonach Sie suchen, Series 700 DAB wird eine gute Antwort für Sie haben.
Weitere Informationen:
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD + DVD + VCD + MP3 + MP4 + FLAC + OGG + WAV + AAC
SD-Karten Slot:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Display (cm):
17.15 cm
Display (Zoll):
6.75 Zoll
Bordspannung:
12 V
Schnittstellen:
USB + Kartenleser + Bluetooth® + Klinke
Herstellerfarbe:
Schwarz
Autoradio-Besonderheiten:
DAB+ Tuner + Bluetooth®-Freisprecheinrichtung + Anschluss für Rückfahrkamera + Anschluss f
Musikleistung max.:
4 x 45 W
Produkt-Art:
Moniceiver
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage blaupunkt, freisprechanlage, Blaupunkt, Copenhagen 700 NAV Truck, Einbauautoradio, Headunit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 768,78*
€ 853,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 721,67*
€ 867,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,82*
€ 1.032,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,83*
€ 1.018,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 822,72*
€ 979,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,26*
€ 915,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,37*
€ 881,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,67*
€ 858,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.