Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X570492 Herst.-Nr.: AK-UP-06 EAN/GTIN: 5901720137197 |
| |
|
| | |
| Akyga® AK-UP-06 ist ein 1,8 m langes Server-Stromkabel. Es zeichnet sich durch eine hohe Strombelastbarkeit von bis zu 15 A aus. Daher ist es für den Anschluss komplexer Systeme und Hochleistungsgeräte geeignet. Das Kabel ist mit IEC C14- und IEC C15-Steckern ausgestattet, die bei der Stromversorgung von Servern, Hot-Plug-Geräten, Hot-Swaps und Service-Baypasses mit USV weit verbreitet sind. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.80 m | Kabel-Anwendung: | Strom | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | Kaltgeräte-Stecker C14 | Anschluss B: | Warmgeräte-Buchse C15 | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akyga, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,03* | € 13,33* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,67* | € 15,88* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,64* | € 16,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,33* | € 25,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|