| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X556432 Herst.-Nr.: 1108922 EAN/GTIN: 0731944744100 |
| |
|
| | |
| McAfee Total Protection, Antivirus- und Internet-Sicherheitssoftware, 3 Geräte (Windows/Mac/Android/iOS), 1-Jahres-Abonnement - Produktschlüssel/Herunterladen
Umfassender Online-Schutz, damit Sie das Leben online genießen können. McAfee Total Protection bietet eine einfache, benutzerfreundliche Lösung, die Ihre Privatsphäre und Identität immer und überall schützt.
- Preisgekrönter Virenschutz: Sie können darauf vertrauen, dass Sie mit McAfee vor den neuesten Bedrohungen geschützt sind. - Sicheres und privates Surfen: Schützen Sie Ihre Daten mit sicherem VPN vor neugierigen Blicken. - Einschätzung des Online-Schutzes: Holen Sie sich Ihren personalisierten Protection Score, identifizieren Sie Sicherheitslücken, und profitieren Sie von unserer Unterstützung beim Schließen solcher Lücken. - Sorgenfreies Online-Banking und Einkaufen sowie Pflege sozialer Kontakte: Erhalten Sie Warnungen vor riskanten Webseiten, bevor Sie darauf klicken. - Schutz Ihrer Identität: Ihr Identitätsschutz umfasst Dark Web-Überwachung für bis zu 10 E-Mail-Adressen. - Schutz für Ihre Konten: Mit einem Kennwort-Manager können Sie komplexe Kennwörter generieren und speichern. Features: Preisgekrönter Virenschutz: Sie können darauf vertrauen, dass Sie mit McAfee vor den neuesten Bedrohungen geschützt sind Schutz Ihrer Identität: Ihr Identitätsschutz umfasst Dark Web-Überwachung für bis zu 10 E-Mail-Adressen Sicheres und privates Surfen: Schützen Sie Ihre Daten mit sicherem VPN vor neugierigen Blicken Schutz für 3 Geräte (Windows/Mac/Android/iOS), 1-Jahres-Abonnement - Produktschlüssel/Herunterladen Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3 Geräte, 1 Jahr | Medientyp: | Lizenzkey | Lizenzen: | 3 | Version: | Total Protection | Software Genre: | Antivirus | Lizenztyp: | Jahreslizenz, 3 Lizenzen | Plattform: | Windows + Mac + Android + iOS | Produkt-Art: | Antivirus | Erscheinungstermin: | 2022-09-09 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, McAfee, McAfee Antivirensoftware, McAfee VirusScan, McAfee Antivirensoftware Lizenzen, McAfee Firewall, McAfee Security Suite, McAfee Firewall Lizenzen, McAfee Security Suite Lizenzen, McAfee Total Protection, Security Suite, mcafee anti-virus, mcafee antivirensoftware, virenschutz 3 benutzer, Total Protection, Kaspersky |
| | |
| |