| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X530232 Herst.-Nr.: 22_550058 EAN/GTIN: 0639191550058 |
| |
|
| | |
| Der neue MUSIC MAKER 2023 PLUS ist leistungsstärker, vielseitiger und macht noch mehr Spaß! Bau schnell und spontan eigene Tracks und Beats ohne viel Vorwissen: Keine andere Musik-Software bringt dich so schnell zum Erfolg. MUSIC MAKER PLUS bietet dir noch mehr Möglichkeiten kreativ zu sein : Kombiniere Tausende Sounds, Loops und Instrumente per Drag & Drop zu neuen Songs. Für noch fettere Beats kannst du deine Drums-Patterns ganz einfach per Klick mit der Beatbox Pro bauen. Lass dich inspirieren! Kombiniere unzählige Drums Sounds und Rythmen und baue deine Beats noch intuitiver. So kannst du einfach Musik machen wie ein Profi – ganz ohne musikalische Vorkenntnisse.
Features: Beat Box: bau eigene Beats auf 16 Steps mit diesem intuitiven Drum Step Sequencer Song Maker: erstelle schnell und problemos Songs mit Hilfe des Song Makers, der clevere Vorschläge zu Arrangement und Struktur deiner Tracks gibt Klangstarke Plug-Ins und Effekte für noch besseren Sound: mit dabei Analog Synths (VITA Instrument), Tiny Percussion Shaker (Tiny Instrument) und Plus FX unbegrenzt Spuren: lass deiner Kreativität freien Lauf und mach Musik mit einer unbegrenzten Anzahl an Spuren VST Support und VST Bridge für noch mehr Möglichkeiten beim Produzieren mehr Power durch 64 Bit Programm & Multicore-Audio-Engine Soundpool im Wert von 19.99 EUR Soundpool Collection im Wert von 49,99 EUR Music Maker Store für den Zugang zu hochwertigen Audio-Content Lebenslange Gratis-Programmupdates Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | MUSIC MAKER | Lizenzen: | 1 | Version: | 2023 PLUS<br> | Software Genre: | Videobearbeitung | Lizenztyp: | Jahreslizenz, 1 Lizenz | Plattform: | Windows | Sprachen: | Deutsch + Englisch + Finnisch + Französisch + Italienisch + Niederländisch + Polnisch + Po | Produkt-Art: | Videobearbeitung | Erscheinungstermin: | 2022-07-22 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |