| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X530202 Herst.-Nr.: 22_921490 EAN/GTIN: 0639191921490 |
| |
|
| | |
| Lass deinen Ideen freien Lauf mit MUSIC MAKER CONTROL! Exklusiv mit dabei ist die brandneue Premium Edition und das Alesis Q49 MKII 49-Tasten USB-MIDI Keyboard. Mit seiner anschlagempfindlichen 49-Tasten Klaviatur und Pitch- und Modulationsrädern bietet dir das Q49 ein Maximum an kreativer Ausdrucksfähigkeit. Perfekt integrierbar in den neuen Music Maker Premium kannst du so Sounds und Samples per Drag-and-Drop zu komplett neuen Songs arrangieren und virtuelle Instrumente wie Gitarren, Streicher oder Drums problemlos mit dem Keyboard einspielen. Mit MUSIC MAKER CONTROL machst du ganz spielerisch und im Handumdrehen Musik. Features: NEU: Beatbox Pro 2 - die intuitive Drum Machine mit 32 dynamischen Steps und neuen Drum-Kits NEU: Song Maker AI - jetzt noch besseres Song Arrangement mit künstlicher Intelligenz NEU: modernEQ - mit diesem Plugin verschiedene Bereiche des Soundspektrums genau bearbeiten NEU: wizardFX Suite - 11 leicht einsatzbare Effekte
Alesis Q49 MKII 49-Tasten USB-MIDI Keyboard mit Pitch-Wheel und integrierter Software-Steuerung MUSIC MAKER PREMIUM: Die ultimative Software für Song - und Beatmaking VST Bridge für die Unterstützung von 32 Bit Plugins Sound Forge Audio Studio 12 mehr Power durch 64-Bit-Programm & Multicore-Audio-Engine neuer VST 2 & VST 3 Support unbegrenzt Spuren 1 frei wählbare Soundpool Collection 3 frei wählbare Soundpools Music Maker Store für den Zugang zu hochwertigen Audio-Content Lebenslange Gratis-Programmupdates Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | MUSIC MAKER | Lizenzen: | 1 | Version: | 2023 CONTROL | Software Genre: | Videobearbeitung | Lizenztyp: | Jahreslizenz, 1 Lizenz | Plattform: | Windows | Sprachen: | Deutsch + Englisch + Finnisch + Französisch + Italienisch + Niederländisch + Polnisch + Po | Produkt-Art: | Videobearbeitung | Erscheinungstermin: | 2022-09-15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |