| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X530172 Herst.-Nr.: 22_921520 EAN/GTIN: 0639191921520 |
| |
|
| | |
| Das perfekte Homerecording-Studio: Erstklassig ausgestattet mit allem, was du für deine Musikproduktionen brauchst. MUSIC MAKER 2023 STUDIO vereint leistungsstarke Software von Magix mit hochwertiger Hardware von Focusrite für die professionelle Aufnahme von Vocals und Instrumenten in einem Bundle. Dreh auf und produziere deine eigenen Hits - so komfortabel und kreativ wie nie zuvor!
Features: NEU: Beatbox Pro 2 - die intuitive Drum Machine mit 32 dynamischen Steps und neuen Drum-Kits NEU: modernEQ - mit diesem Plugin verschiedene Bereiche des Soundspektrums genau bearbeiten NEU: Song Maker AI - jetzt noch besseres Song Arrangement mit künstlicher Intelligenz NEU: wizardFX Suite - 11 leicht einsatzbare Effekte Focusrite Audio-Interface: Das beste USB 2.0-Audio-Interface für dein Homestudio! Ausgestattet mit leistungsstarkem 24 Bit/192 kHz A/D-Wandler, Air-Modus sowie einem Mikrofon-Preamp mit Phantomspeisung - für allerhöchste Klangqualität! Focusrite Kondensatormikrofon: Mit dem hochwertigen Focusrite Scarlett CM25 MkIII Studio-Kondensatormikrofon nimmst du Vocals oder Instrumente mit besonders natürlichem Klang auf. Die Nierencharakteristik des Großmembran-Kondensatormikrofons sorgt für Aufnahme-Ergebnisse in Studioqualität. Focusrite Studiokopfhörer: Der geschlossene Profi-Kopfhörer Focusrite Scarlett HP60 MkIII bietet hohe Klangqualität und Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | MUSIC MAKER | Lizenzen: | 1 | Version: | 2023 STUDIO | Software Genre: | Videobearbeitung | Lizenztyp: | Jahreslizenz, 1 Lizenz | Plattform: | Windows | Sprachen: | Deutsch + Englisch + Finnisch + Französisch + Italienisch + Niederländisch + Polnisch + Po | Produkt-Art: | Videobearbeitung | Erscheinungstermin: | 2022-09-15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |