| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X530112 Herst.-Nr.: 22_762079 EAN/GTIN: 0639191762079 |
| |
|
| | |
| Video Pro X-Nutzerinnen und Nutzer erhalten ein Komplett-Paket mit Werkzeugen aus den Bereichen Schnitt, Farbkorrektur und Audiobearbeitung und profitieren von rund 1500 Kreativ-Inhalten wie Titelanimationen und Blenden. Das Ergebnis: Schnell und einfach zu hochwertigen Videos, ganz egal, ob für den YouTube-Kanal oder zum Festhalten von Urlaubserinnerungen. Die neu entwickelte INFUSION Engine 3 bietet dabei eine nie dagewesene Stabilität und Performance in jeder Phase des Projekts – vom Import, über die Echtzeitwiedergabe während der Bearbeitung bis hin zum beschleunigten Export. Durch die breite Unterstützung von Intel-, NVIDIA- und AMD-Grafikkarten profitieren nahezu alle Video Pro X14-Nutzer von diesem bahnbrechenden Leistungsschub.
Features: NEU! Optimierung für die Intel® Hyper Encode-Technologie NEU! MAGIX Travel Maps: individuelle Reiserouten-Animationen erstellen NEU! Perfektes Setup für umfangreiche Video-Projekte mit der Highspeed-Timeline NEU! NewBlue TotalFX – MAGIX Edition: rund 100 Effekt-Plug-ins Zeitsparende Profi-Schnittwerkzeuge, inkl. 3-Punkt-Schnitt Mehrspur-& Multiformat-Timeline, inkl. Nested Sequences Profi-Color Grading mit 3-Wege-Farbkorrektur, LUTs & Gradationskurven 1500 Kreativ-Inhalte, HDR/Blur und Lookabgleich Multicam-Editing für bis zu 9 Kameras inkl. Regie-Monitor HiDPI-fähige Programmoberfläche für 4K-Displays 8K UHD-2 Workflow inkl. 360 Grad-Editing VEGAS Bildstabilisierung INFUSION Engine 3: Hardwareunterstützung für aktuelle GPUs von Intel, NVIDIA und AMD Multi-GPU-Support: mehrere Grafikkarten gleichzeitig nutzen Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Video Pro | Lizenzen: | 1 | Version: | X14 | Software Genre: | Videobearbeitung | Lizenztyp: | Jahreslizenz, 1 Lizenz | Plattform: | Windows | Sprachen: | Deutsch + Englisch + Französisch + Niederländisch | Produkt-Art: | Videobearbeitung | Erscheinungstermin: | 2022-05-17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magix, Video Pro X 14, Grafikprogramm |
| | |
| |