| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X437851 Herst.-Nr.: 12108 EAN/GTIN: 4007928121080 |
| |
|
| | |
| Textil umwirkter Gummi-Expander mit acht Kunststoff ummantelten Stahlhaken und Kappen. Features: 8-armig Länge 80 cm Durchmesser 8 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 12 cm | Länge: | 23.5 mm | Farbe: | rot | Breite: | 4.5 cm | Gewicht: | 0.44 | Besonderheiten: | Mit Stahlhaken + elastisch + 8-armig | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Expander |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 3,70* | € 4,80* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,61* | € 5,09* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,43* | € 5,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,75* | € 5,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 3,91* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|