Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 12225 Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=250 daN (L x B) 2.5m x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X437831
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     12225
EAN/GTIN:
     4007928122254
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
2.5 m
Farbe:
rot
Breite:
25 mm
Material:
Polyester
EN Norm:
EN 12195-2
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Klemmgurt
Zulassungen, Normen:
EN 12195-2
Verschluss (Spanngurte):
Klemmverschluss
Kategorie:
Klemmgurt
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
500 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
250 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
500 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
250 daN
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt klemmschloss 2,5m, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 2,50 m, HP Autozubehör, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 8,93*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 8,94*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 14,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.