Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive Car-HiFi ANL Sicherung 250A ANL-250 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X385461
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     13538
EAN/GTIN:
     4016631009394
Suchbegriffe:
Sinuslive
ANL-250
Durch ihre große Auflagefläche extrem widerstandsarm und hochstromfähig.
Features:
24 Karat vergoldete Kontaktflächen
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
80 mm
Breite:
23 mm
Sicherungswert:
250 A
Produkt-Art:
Car-HiFi ANL Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,19*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,20*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 8,07*
€ 11,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.