Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Car-HiFi ANL Sicherung 250 A Sinuslive ANL-250 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1656278-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     13538
EAN/GTIN:
     4016631009394
Suchbegriffe:
Sinuslive
13538
ANL-250
ANL-250 ANL-Sicherungen 250 A

24 Karat vergoldete Kontaktflächen

Durch ihre große Auflagefläche extrem widerstandsarm und hochstromfähig.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Car-HiFi ANL Sicherung · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Sicherungswert: 250 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 23 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Sinuslive
Sicherungswert:
250 A
Produkt-Art:
Car-HiFi ANL Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,22*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,24*
6 Tage
53
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 11,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.