Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DMR056 Akku-Radio FM, AM, DAB+ mit Laterne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X296762
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMR056
EAN/GTIN:
     0088381763509
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Laternenleuchten
Radio
Akku-Radio mit FM/AM und DAB+-Empfang. Die Akku-Lampe hat vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 180°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus. Das Licht ist in drei Farbtemperaturen einstellbar. Die USB-Buchse dient zum Laden von bspw. Smartphones. IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit.
Features:
Mit Akku-Ladestandanzeige
Inklusive Schultergurt mit Haken zum Aufhängen des Geräts
USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
Programmierbare Senderliste mit neun Speicherplätzen
Lieferumfang:
Ohne Akku + Ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Tiefe:
126 mm
Höhe:
289 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
129 mm
Gewicht:
1.3 kg
Stromversorgung:
akkubetrieben
Radio-Tuner:
FM + AM + DAB+
Besonderheiten:
mit Laterne
Produkt-Art:
Akku-Radio
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio makita, baustellenradio, Makita, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 126,54*
€ 154,92*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 135,91*
€ 163,67*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,89*
€ 163,99*
€ 4,90*
ab € 134,03*
€ 164,74*
5 Tage
7
€ 5,90*
ab € 136,46*
€ 166,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.