Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 3.8 56-309 Automatikladegerät 12V 3.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X27630
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-309
EAN/GTIN:
     7350009563093
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das MXS 3.8 ist ein fortschrittliches Batterieladegerät mit Erhaltungsladefunktion. Es verfügt über einstellbare Programme zur Anpassung an verschiedene Batteriegrößen sowie über spezielle Programme zur Entsulfatierung und zum Laden in kalten Umgebungen.
Das MXS 3.8 ist ein 7-stufiges, mikroprozessorgesteuertes Ladegerät mit Erhaltungsladefunktion für Batterien zwischen 1,2 Ah und 85 Ah. Zum Funktionsumfang gehören eine Batteriediagnose, die feststellt, ob die Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, ein patentiertes Entsulfatierungsprogramm sowie ein „Schneeflocken“-Programm für das Laden in kalte Umgebungen. Enthalten sind auch einstellbare Programme zum Laden kleinerer und normaler Batterien. Beim MXS 3.8 kommt das von CTEK patentierte Float/Pulse-System zum Einsatz. Dies ist der effizienteste Erhaltungslademodus, wenn eine Batterie für längere Zeit am Ladegerät angeschlossen bleibt. Das MXS 3.8 ist leicht zu bedienen, und der gesamte Ladevorgang kann über das klare, leicht abzulesende Display überwacht werden.
Features:
Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer
Kaltwetterprogramm
Lieferumfang:
Inkl. Anschlusszangen + Schnellkontakt-Kabel mit Ringösen + Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
165 mm
Breite:
61 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
0.5 kg
Akku-Ladefunktion:
7-stufig (1-7)
Ladespannung:
14.4 V
Empf. Akkukapazität:
1,2 - 85 Ah
Rückstrom max.:
1.3 mA
Ladestrom bei 12V:
3.8 A
Akkuspannung:
12 V
Geeignet für:
Blei-Vlies + Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Calcium + AGM
Besonderheiten:
Akkutest + Auffrischen, Regenerieren + verschiedene Ladeprogramme + Ladungserhaltung + Lad
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
85 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 56,48*
€ 71,32*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 57,24*
€ 71,32*
1 Tag
51
1
Frei Haus
ab € 68,59*
€ 83,32*
1
€ 8,95*
ab € 71,61*
€ 89,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 75,21*
€ 91,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-915
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.