Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 3.8 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.6A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CTEK MXS 3.8 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.6A-
CTEK MXS 3.8 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.6A-
CTEK MXS 3.8 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.6A-
CTEK MXS 3.8 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.6A-
CTEK MXS 3.8 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/3.6A-
Artikel-Nr.:
     108EL-8352728
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     MXS3.8
EAN/GTIN:
     7350009563093
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 12V
Ladestrom = 3.6A
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 230V
Batterietyp geladen = Kfz
Modellnummer = MXS 3.8
Gewicht = 500g

CTEK Bleiakku-Das Bleiakkuladegerät CTEK MXS 3.8 ist ein Advanced mikroprozessorgesteuertes Gerät mit patentierter Schwimmer-/Impulswartung für den Einsatz an Batterien von 1,2 Ah bis 80 Ah. Dieses Ladegerät löst eine Vielzahl von Batterieproblemen und ist ideal für den täglichen Gebrauch. Zu den Merkmalen gehören die Diagnose des Batteriezustands, um festzustellen, ob er eine Ladung empfangen und aufbewahren kann, das patentierte automatische Entschwefelungsprogramm und ein spezielles ″Schneeflocken″-Modell für optimales Laden an kalten Wintertagen. Der gesamte Prozess von Akkuprüfung, Laden und Erhaltungsladung lässt sich leicht auf der deutlichen LED-Anzeige verfolgen. Es verfügt über ein ″Schneeflocken″-Modell, das mit dem 3.8A-Programm arbeitet und spritzwassergeschützt und staubdicht ist. Dieses Ladegerät ist einfach und sicher zu verwenden, schützt die Fahrzeugelektronik, ist funkenfrei, verpolungssicher und kurzschlussfest. Dieses Akkuladegerät hat eine Ausgangsspannung von 12 V und einen Ladestrom von 3,8 A.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 220 V ac und 240 V ac Die minimale Batteriespannung beträgt 2,0 V. Kompatibel mit Comfort Connect ist möglich Strom, Netz beträgt 5 A RMS (bei Vollladestrom) Die Rückstromableitung beträgt weniger als 1 Ah/Monat Umgebungstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C Die Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert Ladegerättyp ist 7-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus Batterietypen sind alle Arten von 12-V-Bleiakkus (nass, MF, GEL, Ca/Ca und AGM) Die Akkukapazität reicht von 1,2 A pro Stunde bis 80 A pro StundeZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
12V
Ladestrom:
3.6A
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
230V
Batterietyp geladen:
Kfz
Modellnummer:
MXS 3.8
Gewicht:
500g
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku ctek, ladegerät blei, autobatterieladegerät 12v, 8352728, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, CTEK, MXS38, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 56,48*
€ 71,27*
3 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 57,32*
€ 71,28*
2 Tage
52
1
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 83,27*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 72,26*
€ 89,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 75,07*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-915
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.