Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Pure Set Raspberry Pi® 4 B 1GB 4 x 1.5GHz inkl. Netzteil, inkl. Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X256652
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161235295
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Das Pure Set bildet die perfekte Basis für Ihren Raspberry Pi® 4 B. So haben Sie bereits das komplette benötigte Zubehör zur Hand, um Ihren PC in Kreditkartengröße in Betrieb zu nehmen.

Das Herzstück - der Raspberry Pi® 4B (1 GB RAM)
Der Raspberry Pi® 4B ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die vierte Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A72 Quad-Core-Prozessor mit 4x 1.5 GHz ausgestattet. Durch dieses Upgrade liefert Ihnen der Raspberry Pi® 4B in bestimmten Anwendungen deutlich mehr Leistung. Für eine schnelle und einfache Vernetzung befinden sich WiFi und Bluetooth® Low Energy und Gigabit-LAN onBoard.

Kein Überhitzen - inkl. aktiven Lüfter
Schützen Sie Ihren Raspberry Pi® mit diesem hochwertigen Aluminium Gehäuse vor negativen Umgebungseinflüssen wie Schmutz, mechanischen Einwirkungen sowie elektromagnetischen Störungen. Neben der eleganten Optik ist dieses Alu Case auch bedeutend robuster als Plastik- oder Acryl-Gehäuse. Die in der Abdeckung integrierten aktiven Lüfter (30 x 30 mm) sorgt für eine ideale Kühlung auch bei hohen Rechenarbeiten. Die Öffnungen auf der Gehäuseoberseite sorgen für eine optimale Luftzirkulation.

Bequemes Ein- und Ausschalten dank On/Off-Switch
Das Einschalten des Raspberry Pi® erfolgt aufgrund eines fehlenden Schalters durch den Anschluss des USB-Kabels an das Netzteil. Mit dem praktischen Netzteil und des USB-Kabels können Sie Ihren Raspberry oder auch andere Einplatinencomputer bequem ein- und ausschalten, ohne jedesmal den Stecker ziehen zu müssen.
Features:
Raspberry Pi® Set mit allen notwendigen Komponenten zum Start des Raspberry Pi® 4 B
Inkl. Raspberry Pi® 4 B, Aluminium-Gehäuse mit integriertem Lüfter & Netzteil mit Ein-/Ausschalter
Lieferumfang:
Raspberry Pi® 4 B (1 GB) + VOLTCRAFT QCP-3000 USB-Ladegerät + renkforce USB-Stromkabel mit On/Off Schalter (1 m) + renkforce Aluminium-Gehäuse mit Lüfter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
85 mm
Breite:
56 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A72
Speicher-Typ:
DDR4
Ausgangsstrom:
3 A
Bluetooth® Version:
5.0
Taktfrequenz:
1.5 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer Starter-Kit
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core VI
Setinhalt:
inkl. Netzteil + inkl. Gehäuse
System-on-a-Chip:
Broadcom 2711
Anschlüsse extern:
2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + LAN (10/100/1000) + 2x HDMI™ + 3,5 mm Klinke + microSD + USB-C®
Modell:
Raspberry Pi® 4 B
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, TRU COMPONENTS, Pure Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.