Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X251232 Herst.-Nr.: CR-90BT EAN/GTIN: 8435256896916 |
| |
|
| | |
| Multifunktionsuhr & Lautsprecher mit großem Display. Features: FM Radio Bluetooth 5.0 Quality Sound MicroSD Slot Aux-In 15 W Lautsprecher Dual Alarm Weisses Display Plug & Play Lieferumfang: CR-90BT Benutzerhandbuch Mikro-USB-Nylon-Geflechtkabel mit Aluminiumhülle Aux-In-Stereokabel (3,5 mm) USB-Netzadapter (2A) Weitere Informationen: | | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Stromversorgung: | akkubetrieben + über USB | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Eingang): | AV (3,5 mm) + Bluetooth® + microSD | Schnittstellen (Ausgang): | Bluetooth® | Radio-Tuner: | UKW | Funktionen: | AUX + Bluetooth® + USB | Produkt-Art: | Radiowecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 61,42* | € 86,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,91* | € 86,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,80* | € 93,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|