| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X248412 Herst.-Nr.: 12027 EAN/GTIN: 4017681120275 |
| |
|
| | |
| Zur Befestigung der Fahrräder auf dem Fahrradträger. Features: Extra lang für breite Radstopper Hinweise: Nur zum Verzurren geeignet. Nicht geeignet zum Heben oder Tragen von Lasten. Spanngurt von unten durch das Gurtschloss einführen und anschließend festzurren. Durch Drücken der Klemme löst sich der Gurt. Auf die ausreichende Befestigung des Transportgurtes achten. Regelmäßig den festen Sitz der Gurte kontrollieren. Nicht in der Nähe von Heizlüfter, Heizungsrohren etc. lagern. Bei Rissen oder Scheuerstellen Gurt nicht mehr verwenden. Nicht über scharfe Ecken oder Kanten führen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1 cm | Länge: | 48 cm | Breite: | 1.5 cm | Material: | Nylon® | Produkt-Art: | Fahrradträger-Spanngurte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitpyramide, Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, Ratschenzurrgurt, Sicherungsgurte, Spanngurte, Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 50 cm, ratschenzurrgurt, spanngurt 15mm, Eufab, Gepäckträger, Heckfahrradträger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,93* | € 10,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,34* | € 10,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,32* | € 10,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,2325* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|