Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Intuos M Bluetooth® Grafiktablett Pistazie, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X181421
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     CTL-6100WLE-N
EAN/GTIN:
     4949268621465
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Mit dem Wacom Intuos neue kreative Möglichkeiten entdecken
Was auch immer du erschaffen möchtest, mit dem Wacom Intuos kannst du neue Möglichkeiten entdecken, um zu zeichnen, zu malen oder deine Fotos zu bearbeiten. Es ist einfach einzurichten und zu verwenden und bietet dir bis zu drei einzigartige Kreativanwendungen.

Eine natürliche Erweiterung deiner selbst
Als Erstes wirst du bei der Nutzung eines Wacom Intuos feststellen, wie angenehm es sich anfühlt. Der drucksensitive, batterielose Stift bietet ein natürliches Gefühl beim Zeichnen und das ergonomische Design und die ausgewogene Kalibrierung ermöglichen Genauigkeit und Kontrolle.

Clever, kompakt und elegant
Das superschlanke, kompakte Design sorgt dafür, dass sich dieses Stifttablett überall nutzen lässt. Aber lass dich nicht von seinem guten Aussehen täuschen – es ist immer noch so langlebig und leistungsstark wie eh und je. Dank einer aktiven Zeichenfläche, die sich über die gesamte Tablettfläche erstreckt, hast du mehr Platz auf dem Schreibtisch und mehr Platz, um kreativ zu sein. Die integrierte Stiftmulde verhindert, dass der Stift vom Tablett rollt, und vier ExpressKeys™ machen das Arbeiten schnell und einfach. Dank der Bluetooth-Konnektivität auf ausgewählten Modellen kannst du zudem mit nur einem Tastenklick eine Verbindung mit deinem PC herstellen.

Software, die zu dir passt
Wacom bietet die Möglichkeit, nach dem Kauf und erfolgter Registrierung passende kreative Softwareprodukte herunterzuladen. Die möglichen Software-Produkte können jedoch variieren je nach Modell und Kaufzeitraum. Damit kannst du noch mehr kreative Leidenschaft freisetzen, ob du nun lieber Mangas zeichnen, mit digitalen Wasserfarben malen oder deinen Fotos das gewisse Etwas verleihen willst. Die Lizenzbedingungen und die Laufzeit der Lizenz sind beim jeweiligen Softwareprodukt angegeben.

Wacom Pen 4K: Kabel- und batterieloser, drucksensitiver Stift mit integriertem Stiftspitzen-Fach und Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitzen am Stiftende. Beinhaltet 2 anpassbare Seitenschalter und 4.096 Druckstufen (patentierte elektromagnetische Resonanzmethode).
Konnektivität: USB-A, Schlitz für Sicherheitsschloss, Bluetooth Classic für kabellose Verbindung
ExpressKeys™: 4 anpassbare, anwendungsspezifische ExpressKeys™
Produktivitätsfunktionen: ExpressKeys™, Radialmenü, Bildschirmtastatur, Zeitspareinstellungen wie Displaywechsel
Ergonomie: Für Rechts- und Linkshänder, Wacom Pen 4K mit komfortablem, ergonomischem Griff
Features:
Die 4.096 Druckempfindlichkeitsstufen des Stiftes bieten dir mehr Kontrolle und Genauigkeit.
Die batteriefreie EMR-Technologie (elektromagnetische Resonanztechnologie) macht den Stift leichter und benutzerfreundlicher.
Dank Bluetooth-4.2-Konnektivität gibt es keine Kabel und kein Anschließen mehr.
Mit 2 Stifttasten und 4 anpassbaren ExpressKeys™ hast du hilfreiche Kurzbefehle direkt zur Hand.
Die große aktive Zeichenfläche bietet mehr Platz für Kreativität.
Mit 8,8 mm ist das Tablett so schlank wie ein Smartphone.
Lieferumfang:
Drucksensitiver, batterieloser Wacom Pen 4K + PVC-freies USB-Kabel mit Kabelaufrollung und L-förmigem Stecker + Zusätzliche Standardspitzen (im Stift) + Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitzen am Stiftende + Schnellstartanleitung + Online-Benutzerhandbuch und Dokument „Wichtige Produktinformationen“ im Wacom Desktop Center.
Hinweise:
Um die kostenlose Software herunterzuladen, musst du dich anmelden oder eine Wacom ID mit deinen persönlichen Angaben erstellen und dein Intuos Stifttablett registrieren. Wie viele Softwareoptionen verfügbar sind, ist abhängig vom jeweiligen Modell..
Weitere Informationen:
Tiefe:
8.8 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
264 mm
Arbeitsfläche:
216 x 135 mm
Gewicht:
410 g
Übertragungsart:
Bluetooth®
Typ:
Intuos M
Schnittstellen:
USB + Bluetooth®
Herstellerfarbe:
Pistazie + Schwarz
Druckempfindlichkeitsstufen:
4096
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Produkt-Art:
Grafiktablett
Weitere Suchbegriffe: Zeichentablett, grafik tablet wacom, grafik tablet, Wacom, Intuos M, graphic-tablett
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,76*
€ 100,45*
€ 4,50*
ab € 80,43*
€ 100,47*
€ 8,50*
ab € 79,74*
€ 103,12*
€ 3,50*
ab € 86,34*
€ 108,16*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 88,95*
€ 111,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.