Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PF270W9B Blickschutzfolie 68,6cm (27") Bildformat: 16:9 7000031980 Passend für Modell (Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X154651
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000031980
EAN/GTIN:
     0051128797730
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter Standard für Monitore bieten einen erstklassigen Blickschutz, bei dem seitliche Blicke „verdunkelt“ werden. Zugleich sorgen sie bei Frontalansicht für ein hervorragendes Bilderlebnis mit hoher Auflösung. Beidseitig verwendbar: eine glänzende Seite und eine matte Seite zur Reduzierung von Blendeffekten – dadurch werden Reflexionen reduziert und Fingerabdrücke bleiben verborgen, sodass Sie eine makellose Bildklarheit genießen.
Features:
Äußerst effektive „Verdunkelung” bei einem seitlichen Blickwinkel von mehr als 60 Grad dank der Mikrolamellen-Technologie
Beidseitig verwendbar: eine glänzende Seite und eine matte Seite zur Reduzierung von Blendeffekten
Reduziert 35 % der Blaulichtübertragung des Displays
Reduziert Reflexionen, sodass Sie Ihren Bildschirm gestochen scharf sehen und eine makellose Bildklarheit genießen
Kompatibel mit einigen Touchscreen-Geräten
Matte Oberfläche reduziert Blendeffekte und verbirgt Fingerabdrücke
Die fortschrittliche Mikrolamellen-Technologie sorgt für ein hervorragendes Bilderlebnis mit hoher Auflösung
Einfach anzubringen, zu entfernen und zu reinigen
Versieht Bildschirme mit einem zusätzlichen robusten Schutz vor Staub und Kratzern
Zur Qualitätssicherung zu 100% von Hand geprüft
Weitere Informationen:
Höhe:
508 mm
Sichtbereich Breite:
598 mm
Sichtbereich Höhe:
337 mm
Breite:
678 mm
Bildformat:
16:9
Passend für:
68,6 cm (27")
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Blickschutzfolie
Passend für Produkt:
Monitor
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, blickschutzfilter 3m 27" 16:9, 3m bildschirmfilter, 3 m bildschirmfilter, 3M, PF270W9B, Displayschutzfolie, Schutzfolie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 101,81*
€ 126,16*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 126,93*
€ 4,50*
ab € 103,30*
€ 128,75*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 104,17*
€ 129,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 133,84*
€ 165,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.