Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® / VGA Adapterkabel USB-C® Stecker, VGA 15pol. Stecker 3.00m Schwarz RF-3385692


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X056181
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3385692
EAN/GTIN:
     4053199543434
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Aktuelle Notebooks und PCs sind oft mit einer USB-C™-Schnittstelle ausgestattet. Neben der Datenübertragung können über diesen Anschluss auch Video-Signale ausgegeben werden. Mit diesem USB-C™ zu VGA Kabel können Sie Ihre bestehenden DVI-fähigen Geräte wie externen Monitor, Fernseher oder Beamer ganz einfach mit Ihrem PC/Notebook verbinden.
Features:
Zum Anschluss eines VGA-Monitors am USB-C™-Port
Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080 Pixel @ 60Hz
Adapter benötigt keine externe Stromversorgung (bus-powered)
Plug-and-Play: Keine Software-Installation notwendig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Anschlüsse:
USB-C® Stecker + VGA 15pol. Stecker
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Verbindungsart:
USB-C® auf VGA
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB-C® + VGA
Ausführung:
Adapterkabel
AWG:
32/24
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Version:
VGA
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,42*
€ 30,95*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 22,36*
€ 30,97*
€ 3,50*
ab € 25,67*
€ 35,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.