Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2520006 F-Koax-Adapter Anschlüsse: F-Stecker, Koax-Buchse IEC 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X026841
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2520006
EAN/GTIN:
     4053199547944
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Zum Anschluss von Koaxleitungen mit Koax-Stecker an SAT-Receiver.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-2520006
Anschlüsse:
F-Stecker + Koax-Buchse IEC
Bauform:
Adapter, gerade
Impedanz:
75 Ω
Herstellerfarbe:
Silber
Industrieverpackung:
Ja
Anschluss A:
F-Stecker
Anschluss B:
Antennenbuchse 75 Ω
Produkt-Art:
F-Koax-Adapter
Weitere Suchbegriffe: antennenadapter, TRU COMPONENTS, f-stecker, f stecker, Antennenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,45*
€ 115,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,11*
€ 113,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 94,16*
€ 112,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,61*
€ 100,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,48*
€ 96,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,51*
€ 86,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.