Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2520002 F-Quick-F-Adapter-Set Anschlüsse: F-Quick-Stecker, F-Buchse 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X026821
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2520002
EAN/GTIN:
     4053199547906
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
adapter f-stecker
Zum Aufschrauben auf F-Leitungen, durch schraublose Befestigung ist schnelles Verbinden und Lösen der Leitung möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-2520002
Anschlüsse:
F-Quick-Stecker + F-Buchse
Bauform:
Adapter, gerade
Impedanz:
75 Ω
Herstellerfarbe:
Silber
Industrieverpackung:
Ja
Anschluss A:
F-Kupplung
Anschluss B:
F-Quickstecker
Produkt-Art:
F-Quick-F-Adapter-Set
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, f-stecker, f stecker, Antennenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,40*
€ 95,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,21*
€ 93,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 77,41*
€ 92,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,83*
€ 85,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,28*
€ 81,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,08*
€ 70,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.