Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X010551 Herst.-Nr.: 20406-06 EAN/GTIN: 4009212313584 |
| |
|
| | |
| Features: Basic Colours Maße: 19,5 x 22,5 cm (B x H) Verwendung für Papierformat: DIN A5 Durchmesser des Ringes: 25 mm 2 Ringe, Rundmechanik max. Anzahl der Blätter: 200 Bl. (80 g/m²) Werkstoff: Pappe Material der Kaschierung außen: Polypropylen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Beschreibung: | PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A5 Pappe blau | Material der Kaschierung außen: | Polypropylen | max. Anzahl der Blätter: | 200 Bl. (80 g/m²) | Verwendung für Papierformat: | DIN A5 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Ausführung der Ablagemechanik: | 2 Ringe | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Blattniederhalter vorhanden: | Nein | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Ringbuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,86* | € 1,60* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,90* | € 1,70* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,70* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,22* | € 2,22* | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,89* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|