Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3442000 Zweiteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=176 daN (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W86525
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3442000
EAN/GTIN:
     4006885344204
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Lieferumfang:
1 Ratschen-Zurrgurt mit Haken
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Breite:
25 mm
Produkt-Art:
Zweiteiliger Spanngurt
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Ausführung (Haken):
S-Haken
Kategorie:
Zweiteiliger Spanngurt
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
180 kg
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
176 daN
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 25mm 4m, ratschenzurrgurt, spanngurt 25mm, Wolfcraft, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 10,97*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 10,98*
3 Tage
29
€ 9,45*
ab € 8,39*
€ 11,62*
8 Tage
11
€ 6,99*
ab € 15,32*
€ 20,46*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 18,90*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.