| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W838332 Herst.-Nr.: 915175 EAN/GTIN: 3700284622208 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker 2.0-Stereoklang Integriertes Mikrofon, flexibler und verstellbarer Ausleger für Online-Chat Kompatibel mit Smartphone, Tablet, Switch, PS4, Xbox One (Adapter nicht enthalten) und PC Ideales Gaming-Headset, 3,5-mm-Buchse+USB (LED) Fernbedienungssystem mit Lautstärkeregelung, Lieferung mit 2x3,5 mm Headset+Mikrofon-Adapter für Computer Features: Leistungsstarker 2.0-Stereoklang Integriertes Mikrofon, flexibler und verstellbarer Weitere Informationen: | | Anschluss: | 3.5 mm Klinke + USB | Farbe: | schwarz + weiß | Audiokanäle: | Stereo | Passend für: | Android + iOS + Nintendo Switch + Playstation 4 + Xbox One + PC | Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz | Herstellerfarbe: | Schwarz + Weiß | Tragevariante Hörer: | Over Ear | Tragevariante Bügel: | Überkopf | Trageart: | Over Ear | Kopfhörer-Besonderheiten: | Lautstärkeregelung | Übertragungsart: | kabelgebunden | Anwendungsbereich: | Gaming | Produkt-Art: | Over Ear Headset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, headset binaural klinke 3,5mm, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, Berserker Gaming, ARMY-EMBLA |
| | |
| |