| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W838162 Herst.-Nr.: 915162 EAN/GTIN: 3700284618416 |
| |
|
| | |
| Features: Leistungsstarker 2.0-Stereoklang Integriertes Mikrofon für Online-Chats Ideales Headset für Spiele Kompatibel mit Smartphone, Tablet, Switch, PS4, Xbox One oder Computer Gepolsterte Kopfhörer und Kopfband für maximalen Komfort Audioanschluss mit 3,5 mm Klinke Lieferumfang: Headset + Mikrofonadapterfür Computer Hinweise: Kopfhörer Tisch-Ständer nicht im Lieferumfang
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 95 mm | Anschluss: | 3.5 mm Klinke | Höhe: | 205 mm | Breite: | 195 mm | Kabellänge: | 2 m | Gewicht: | 260 g | Audiokanäle: | Stereo | Passend für: | Android + iOS + Nintendo Switch + Playstation 4 + Xbox One + PC | Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz | Herstellerfarbe: | Schwarz + Blau | Tragevariante Hörer: | Over Ear | Tragevariante Bügel: | Überkopf | Trageart: | Over Ear | Übertragungsart: | kabelgebunden | Anwendungsbereich: | Gaming | Produkt-Art: | Over Ear Headset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, headset binaural klinke 3,5mm, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, Berserker Gaming, AVRAK |
| | |
| |