Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berserker Gaming AVRAK Gaming Over Ear Headset kabelgebunden Stereo Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W838142
Hersteller:
     Berserker Gaming
Herst.-Nr.:
     915161
EAN/GTIN:
     3700284618409
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Features:
Leistungsstarker 2.0-Stereoklang
Integriertes Mikrofon für Online-Chats
Ideales Headset für Spiele
Kompatibel mit Smartphone, Tablet, Switch, PS4, Xbox One oder Computer
Gepolsterte Kopfhörer und Kopfband für maximalen Komfort
Audioanschluss mit 3,5 mm Klinke
Lieferumfang:
Headset + Mikrofonadapterfür Computer
Hinweise:
Kopfhörer Tisch-Ständer nicht im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Tiefe:
95 mm
Anschluss:
3.5 mm Klinke
Höhe:
205 mm
Breite:
195 mm
Kabellänge:
2 m
Gewicht:
260 g
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
Android + iOS + Nintendo Switch + Playstation 4 + Xbox One + PC
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Übertragungsart:
kabelgebunden
Anwendungsbereich:
Gaming
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.