| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W818942 Herst.-Nr.: 58900-00500-04 EAN/GTIN: 4063565026188 |
| |
|
| | |
| Die transparenten tesa Powerstrips® Dekohaken eignen sich in der kleinen Ausführung zum Aufhängen von leichten Dekorationselementen bis zu einem Gewicht von 200 Gramm. Sie sind prädestiniert, wenn Sie beispielsweise Papp- und Papierdekorationen wie Girlanden an Fenstern oder Spiegeln im Innenbereich befestigen möchten. Die smarten Klebehaken der Traditionsmarke tesa® sind eine clevere Alternative zu Schrauben, Nägeln oder Saugnäpfen, da sie einfach anzubringen sind und sich dank der innovativen Powerstrips®-Technologie ohne Rückstände entfernen lassen. Zudem schützt sie ihre eingeschränkte UV-Beständigkeit vor Sonnenstrahlen. Vertrauen Sie der bewährten tesa®-Qualität und beachten Sie folgende Hinweise, um die maximale Klebeleistung der Powerstrips® zu erreichen: Säubern Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit Fensterreiniger oder Brennspiritus (Bad- oder Allzweckreiniger sind nicht geeignet). Drücken Sie die Powerstrips® mindestens fünf Sekunden fest an. Achten Sie darauf, dass Sie beim Anbringen des Hakens den Kontakt mit bereits offenen Klebeflächen vermeiden. Features: Transparent und dadurch nahezu unsichtbar Für einen sicheren Halt von Dekorationsobjekten bis 200 g Gewicht Einfach zu befestigen, schnell und spurlos wieder ablösbar Eingeschränkte UV-Beständigkeit Ideal zum Dekorieren von Fensterscheiben und Spiegelflächen Wiederverwendbar mit tesa Powerstrips® Transparent Strips Lieferumfang: 3x 5 Klebehaken Hinweise: Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF. Weitere Informationen: | | Typ: | POWERSTRIPS® | Haltekraft: | 0.200 kg | Material: | Polystyrol | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Klebehaken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, handtuchhaken kunststoff, tesa, POWERSTRIPS®, doppelseitiges klebeband, tesa powerstrips |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,13* | € 18,33* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,31* | € 18,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,82067* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|