| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W818292 Herst.-Nr.: 58813-00500-00 EAN/GTIN: 4063565133480 |
| |
|
| | |
| Die transparenten tesa Powerstrips® Dekohaken ermöglichen das bequeme und sichere Aufhängen von Dekorationsobjekten bis zu einem Kilogramm Gewicht. Im Vergleich zu Saugnäpfen, Schrauben oder Nägeln bieten sie einige Vorteile. Die eingeschränkt UV-beständigen Klebehaken lassen sich einfach anbringen und dank der innovativen Powerstrips®-Technologie rückstandslos wieder entfernen. Außerdem sind sie nahezu unsichtbar, so dass die Dekoration die volle Aufmerksamkeit genießt. Die Haken eignen sich optimal, um leichte Objekte wie Oster-, Halloween- oder Weihnachtsdekoration schnell und sicher zu befestigen, insbesondere auf Fenster-, Glas- und Spiegelflächen im Innenbereich. Falls Sie Ihre Wohnung also mit einem Adventskranz, einer Girlande, einer Lichterkette oder anderen Dekorationsartikeln verschönern möchten, vertrauen Sie der bewährten tesa®-Qualität! Damit die Powerstrips® ihre maximale Leistung erbringen können, sollten Sie folgende Hinweise beachten: Reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung sehr gründlich (am besten mit Fensterreiniger oder Brennspiritus, Bad- oder Allzweckreiniger sind nicht geeignet). Drücken Sie die Klebestrips mindestens fünf Sekunden fest an. Vermeiden Sie den Kontakt mit bereits offenen Klebeflächen. Features: Sicherer Halt für Dekorationsobjekte bis zu 1 kg Gewicht Ideal für saisonale oder spezielle Anlässe (z. B. Ostern, Weihnachten, Geburtstage, Hochzeiten etc.) Eingeschränkt UV-beständig, transparent und nahezu unsichtbar Einfach zu befestigen, schnell und spurlos wieder ablösbar Mit tesa Powerstrips® Transparent Strips wiederverwendbar Lieferumfang: 2x 2 Klebehaken Hinweise: Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF. Weitere Informationen: | | Typ: | POWERSTRIPS® | Haltekraft: | 1 kg | Material: | Polystyrol | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Klebehaken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,27* | € 12,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,58* | € 12,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,52* | € 30,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,0675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|