|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-W76647 Herst.-Nr.: RF-817740 EAN/GTIN: 4016138819458 |
| |
|
|  |  |
 | Nutzen Sie vorhandene Mini PCI-Express Karten, wie z.B. für WLAN, USB oder SATA auch am normalen PCI-Express-Slot. Features: Konvertiert 52pol. Mini PC an PCIe X1 Bus-Slot Unterstützt PCI and USB 2.0 Mit Micro-USB 5pol-Buchse Lieferumfang: mPCIe-PCIe Adapter + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen:  |  | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Anschluss-Typ: | PCI-Express + Mini PCI-Express | Anschluss A: | Mini-PCI-Express | Anschluss B: | PCIe | Stromversorgung: | nicht erforderlich | Besonderheiten: | inkl. Low-Profile Slotblech | Produkt-Art: | Schnittstellen-Konverter |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 17,57* | € 25,50* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,84* | € 25,51* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,39* | € 27,93* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 30,11* | € 40,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|