Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x Mini-PCI-Express - 1x PCIe]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-408870-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-817740
EAN/GTIN:
     4016138819458
Suchbegriffe:
04016138819458
Renkforce
RF-817740
Mini PCI-Express
Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x Mini-PCI-Express - 1x PCIe]

Mini PCIe auf PCIe Adapter

Konvertiert 52pol. Mini PC an PCIe X1 Bus-Slot
Unterstützt PCI and USB 2.0
Mit Micro-USB 5pol-Buchse

Nutzen Sie vorhandene Mini PCI-Express Karten, wie z.B. für WLAN, USB oder SATA auch am normalen PCI-Express-Slot.

Ausstattung:
2 Antennen-Durchführungs-Buchsen für WLAN-Antennen
LEDs für Status-Anzeige
Inklusive Low-Profil-Slotblech
Treiberlose Installation

Technische Daten:
Anschluss-Typ: PCI-Express,Mini PCI-Express · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini-PCI-Express · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): PCIe · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Schnittstellenkarten-Besonderheiten: inkl. Low-Profile Slotblech · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): nicht erforderlich

Lieferumfang:
mPCIe-PCIe Adapter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Mini-PCI-Express
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
PCIe
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Schnittstellenkarten-Besonderheiten:
inkl. Low-Profile Slotblech
Stromversorgung (Schnittstellenkarte):
nicht erforderlich
Anschluss-Typ:
PCI-Express | Mini PCI-Express
Produkt-Art:
Schnittstellen-Konverter
Weitere Suchbegriffe: Minie PCI express adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 17,57*
€ 25,50*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 17,84*
€ 25,51*
2
€ 6,95*
ab € 20,39*
€ 27,93*
8 Tage
61
1
€ 6,99*
ab € 30,11*
€ 40,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.