Das NEEWER MS150C ist ein RGB-LED-Dauerlicht mit 150W, welches sich ideal für professionelle Video- und Fotoproduktionen eignet. Es bietet eine einstellbare Farbtemperatur von 2700 K bis 6500 K sowie umfangreiche RGB-Farboptionen, die kreative Beleuchtungsmöglichkeiten und eine Vielzahl von dynamischen Lichteffekten ermöglichen. Mit einem hohen CRI-Wert von über 96 sorgt die MS150C für eine präzise Farbwiedergabe. Ihr robustes, aber leichtes Design ermöglicht eine einfache Handhabung im Studio und unterwegs. Die Leuchte kann über ein integriertes Bedienfeld oder eine App gesteuert werden und ist mit Bowens-Mount-Zubehör kompatibel, was die Anpassung an verschiedenste Lichtbedürfnisse ermöglicht. Features: 150 Watt RGB LED Dauerlicht; max. Leistung: 150 Watt; CRI: 97+; TLCI: 98+; RGB COB LEDs; Farbtemperatur stufenlos regelbar von 2.700 - 6.500 K; PWM Dimmer, Helligkeit in 1% Stufen von 0 - 100% regelbar; max. Helligkeit: 81.300 Lux (1 m), 19.700 Lux (0,5 m); vier Modi: CCT, HSI, RGBCW, FX; 7 Pixel-Effekte; 18 Szeneneffekte (Paparazzi, Explosion, Schweißen, Kerzenlicht, Feuerwerk u.a.); App-Steuerung (iOS, Android), mit Source Match Funktion; 2,4 GHz Funksteuerung, unterstützt Gruppensteuerung, 15 m Reichweite; Standardreflektor mit silberner Innenbeschichtung; Kunststoffgehäuse, mit Bowens Adapter; Stativhalterung, 180° schwenkbar, mit Schirmloch; geräuscharmer Lüfter; Stromversorgung: externes Netzteil oder Akku (optional); kompatibler Akku: PS099E (V-Mount); Abmessungen: 19,5 x 9,5 x 9,2 cm; Gewicht: 0,7 kg; inkl. Netzteil und Transporttasche Lieferumfang: Videoleuchte, Netzteil, Transporttasche Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|