|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-W710563 Herst.-Nr.: NL660 EAN/GTIN: 6976831831561 |
| |
|
|  |  |
 | Außerdem ist das MS60B leicht und tragbar, sodass sie sich außer für den Einsatz im Studio auch ideal für unterwegs eignet. Sie lässt sich per integriertem Bedienfeld oder vom Smartphone steuern lässt, Sie ist mit Bowens-Zubehör kompatibel, was eine breite Palette an Lichtformungsoptionen ermöglicht. Features: 2x 40 Watt Bi-Color LED Dauerlicht inkl. Stative; zwei Lichtstative (einstellbare Höhe: 66 - 190 cm); zwei 10” Bi-Color LED Flächenleuchten; max. Leistung: je 40 Watt; CRI: 96+; 660 LEDs (330 kaltweiß, 330 warmweiß); Farbtemperatur stufenlos regelbar von 3.200 - 6.600 K; PWM Dimmer; Helligkeit in 1% Stufen von 0 - 100% regelbar; hochwertiges Aluminiumgehäuse; 4 Aluminium-Abschirmklappen je Leuchte (abnehmbar); stabile Stativ-Gabelhalterung, Leuchte um 360° drehbar; Stromversorgung: externes Netzteil oder Akku (optional); kompatible Akkus: NP-F550, NP-F790; Abmessungen LED Leuchte: 20 x 23,2 x 4,8 cm; inkl. 2 Diffusor-Scheiben (aufsetzbar); inkl. 2 Netzteile und 2 Transporttaschen (für LED Leuchte) Lieferumfang: 2x Videoleuchte,2x Stativ, 2x Diffusorscheibe, 2x Netzteil, 2x Transporttasche Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Neewer |
|  |  |
| |