|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-W710273 Herst.-Nr.: FS230B EAN/GTIN: 6976831838768 |
| |
|
|  |  |
 | Das NEEWER FS230B ist ein leistungsstarkes 230 W Bi-Color LED Dauerlicht, das flexible Beleuchtung für Video- und Fotoproduktionen ermöglicht. Die Leuchte bietet eine einstellbare Farbtemperatur von 2800 K bis 6500 K und einen hohen CRI-Wert von über 97 für realistische Farbdarstellungen. Dank App-Steuerung ist sie vielseitig einsetzbar, sowohl im Studio als auch bei Außenaufnahmen. Die robuste Bauweise und Kompatibilität mit V-Mount-Akkus sorgen für zusätzliche Mobilität und Flexibilität im professionellen Einsatz. Features: 230 Watt Bi-Color LED Dauerlicht; max. Leistung: 230 Watt; CRI: 97+; TLCI: 98+; Bi-Color COB LEDs; Farbtemperatur stufenlos regelbar von 2.700 - 6.500 K; PWM Dimmer, 4 verschiedene Kurven wählbar; Helligkeit in 1% Stufen von 0 - 100% regelbar; max. Helligkeit: 110.000 Lux (1 m); 12 Szeneneffekte (Paparazzi, Explosion, Schweißen, Kerzenlicht, Feuerwerk u.a.); App-Steuerung (iOS, Android), mit Source Match Funktion; 2,4 GHz Funksteuerung, unterstützt Gruppensteuerung, 15 m Reichweite; Standardreflektor mit silberner Innenbeschichtung; Kunststoffgehäuse mit Bowens Anschluss; Stativhalterung, 180° schwenkbar, mit Schirmloch; geräuscharmer Lüfter (25 dB); Stromversorgung: externes Netzteil oder Akku (optional); kompatibler Akku: PS099E (V-Mount); arretierbares XLR-Netzkabel; Abmessungen: 20 x 13 x 12 cm; Gewicht: 1,7 kg; inkl. Netzteil und Transporttasche Lieferumfang: Videoleuchte, Netzteil, Transporttasche Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1.87 kg | Farbtemperatur max.: | 6500 K | Farbtemperatur min.: | 2700 K | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Neewer |
|  |  |
| |