Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA PREMIUM 04163-00006-02 Isolierband tesaflex® 4163 Schwarz (L x B) 33m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W70470
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00006-02
EAN/GTIN:
     4005800015496
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband
tesaflex® 4163 ist ein spezielles Isolierband aus Weich-PVC für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar. Durch die UV-beständige Acrylatkklebmasse weist das Klebeband eine gewisse Witterungsbeständigkeit auf und ist somit gut geeignet für dauerhafte Anwendungen. tesaflex® 4163 ist darüber hinaus widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln.
Features:
Elektroinstallationsarbeiten, z.B. zur Isolierung von Kabelmänteln
Isogenograue Produktvariante für farbgleiche Verarbeitung bei Installationsarbeiten, z.B. von Heizungsrohren
Auch geeignet für Reparaturen, Markierungen und zum Bündeln
Durchschlagsfestigkeit bis 7.000V
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Witterungsbeständig + Universell einsetzbar
Serie:
tesaflex® 4163
Typ:
PREMIUM
Temperaturbereich:
+105 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.13 mm
Durchschlagspannung:
7000 V
Reißkraft:
30 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.13 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,51*
€ 7,72*
2 Tage
24
6
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 9,25*
2 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,53*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 7,40*
€ 9,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,63*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,26152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.