Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W680971 Herst.-Nr.: 77731-00000-01 EAN/GTIN: 4042448441720 |
| |
|
| | |
| KAUM SICHTBAR Die Klebepads sind transparent und ermöglichen das nahezu unsichtbare Anbringen von Dekoartikeln auf Spiegeln und Fensterscheiben. Die durchsichtigen Pads werden häufig verwendet, um Postkarten, Zeichnungen, Fotos und ähnliche Objekte aufzuhängen. Natürlich helfen Ihnen die Klebepads auch dabei, kreative Bastelideen in die Tat umzusetzen.
ANBRINGEN UND ENTFERNEN Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie lassen sich die Klebepads schnell, sicher und komfortabel befestigen. Nach der Anwendung können Sie sie ohne Probleme und Rückstände entfernen.
WIEDERVERWENDEN Die Klebekraft hält meist länger als für eine Anwendung notwendig, so dass Sie die begrenzt UV-beständigen Klebepads auf glatten Oberflächen mehrfach verwenden können. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber vielen anderen Klebelösungen und auch ökologisch sinnvoll.
ALTERNATIVE ZU REIßZWECKEN Wenn es um die Befestigung von leichten Dekorationsobjekten an Wänden geht, sind die Klebepads eine clevere und saubere Alternative zu Reißzwecken oder Nägeln. Sie hinterlassen keine Spuren am Untergrund und sparen Zeit. Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Die Verwendung auf porösen und empfindlichen Untergründen wie Raufasertapete oder Putz wird nicht empfohlen. Um die maximale Klebeleistung zu erreichen, sollte der Untergrund staubfrei und trocken sein. Features: Transparente Klebepads für transparente, feste Untergründe, z.B. Glas Geeignet für temporäre Anwendungen, z.B. für leichte Papier- oder Dekorationsartikel Spurlos wiederablösbar UV-beständig Lieferumfang: 60 Klebepads Hinweise: Die Verwendung auf porösen und empfindlichen Untergründen wie Raufasertapete oder Putz wird nicht empfohlen. Um die maximale Klebeleistung zu erreichen, sollte der Untergrund staubfrei und trocken sein. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Typ: | 77731-00000-01 | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Klebepad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, klebepads, tesa klebepads, tesa, cleveres befestigungssystem, aufhängen, ohne bohren |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,19* | € 2,92* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,15* | € 3,30* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,32* | € 4,28* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,89* | € 4,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|