Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W680621 Herst.-Nr.: 56192-00012-22 EAN/GTIN: 4042448153005 |
| |
|
| | |
| Wenn ein Kabelmantel beschädigt ist, können Sie das Kabel schnell und sicher mit dem tesa® Isolierband reparieren. Als selbstklebendes Iso Tape eignet es sich nicht nur zum Isolieren, sondern auch zum Bündeln und Befestigen von Kabeln. Die bewährte tesa®-Klebetechnologie sorgt dabei für einen starken Halt. Das Isolierband ist schwer entflammbar und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Spannungen bis zu 6.000 Volt. Features: Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen Bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigungen Schwer entflammbar Leichtes Umwickeln auch bei unebenen Untergründen Sicherer Schutz vor Spannungen bis 6.000 Volt Zertifiziert nach IEC Norm 454-3-1 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Farbe: | blau | Breite: | 15 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Temperaturbeständig | Typ: | 56192-00012-22 | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Soft-PVC | Dicke: | 0.13 mm | Reißkraft: | 32 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Isolierband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,94* | € 1,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,95* | € 1,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,97* | € 1,44* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,01* | € 1,49* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,25* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,101* pro Meter) | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|