Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56192-00014-22 Isolierband Grün, Gelb (L x B) 10m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W680611
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56192-00014-22
EAN/GTIN:
     4042448152985
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 15mm x 10m grün
Wenn ein Kabelmantel beschädigt ist, können Sie das Kabel schnell und sicher mit dem tesa® Isolierband reparieren. Als selbstklebendes Iso Tape eignet es sich nicht nur zum Isolieren, sondern auch zum Bündeln und Befestigen von Kabeln. Die bewährte tesa®-Klebetechnologie sorgt dabei für einen starken Halt. Das Isolierband ist schwer entflammbar und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Spannungen bis zu 6.000 Volt.
Features:
Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen
Bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigungen
Schwer entflammbar
Leichtes Umwickeln auch bei unebenen Untergründen
Sicherer Schutz vor Spannungen bis 6.000 Volt
Zertifiziert nach IEC Norm 454-3-1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
grün + gelb
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Typ:
56192-00014-22
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Soft-PVC
Dicke:
0.13 mm
Reißkraft:
32 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, tesa, isolierband, reparaturband, isolierklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,34*
1
€ 4,75*
ab € 0,93*
€ 1,42*
1
€ 6,78*
ab € 0,99*
€ 1,51*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,54*
1
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,102* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56192-00010-01
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
56192-00011-01
ab € 0,94*
Ähnlich
tesa
56192-00012-01
ab € 0,94*
Ähnlich
tesa
56193-00001
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.