Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Re-X-LOOP 17238-991 Stifteköcher Dunkelgrau Anzahl der Fächer: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W676192
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17238-991
EAN/GTIN:
     4012473172890
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher HAN Re-X-LOOP. Nachhaltiger Schreibtischköcher aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, im formschönen Design sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Die 4 unterschiedlich hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte, Pinsel und viele weitere Utensilien. Ob für das Büro oder Zuhause. Der HAN Re-X-LOOP ist unempfindlich, stabil und langlebig. Ausgezeichnet mit dem Designpreis "Produkt des Jahres". Der Schreibtischköcher HAN Re-X-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm. Material: 100% PCR-Kunststoff Rezyklat mit Blauem Engel (PP). Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
111 mm
Höhe:
105 mm
Breite:
111 mm
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Re-X-LOOP
Anzahl der Fächer:
4
Material:
Recycling Kunststoff
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produkt-Art:
Stifteköcher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,66*
1 Tag
7
1
€ 5,49*
ab € 2,15*
€ 3,67*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,93*
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N300935
ab € 2,37*
Ähnlich
HAN
N267735
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267715
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267785
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267658
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267654
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267638
ab € 1,36*
Ähnlich
HAN
N267622
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267725
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267790
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N300985
ab € 2,45*
Ähnlich
HAN
N300954
ab € 1,84*
Ähnlich
HAN
N300925
ab € 2,70*
Ähnlich
HAN
N300990
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.