Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Re-LOOP 18148-991 Papierkorb 13l (Ø x H) 288mm x 287mm Recycling Kunststoff Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W676142
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18148-991
EAN/GTIN:
     4012473180260
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb HAN Re-LOOP, 13 Liter. Nachhaltiger, moderner Papierkorb aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, in trendiger Formgebung. Langlebig in modernen Trendfarben. Ideal für Büro und Privatbereich. Passt unter jeden Schreibtisch. Standfest und stabil. Die strukturierte Außenoberfläche gilt als unempfindlich und strapazierfähig. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Fassungsvermögen: 13 Liter. Ausgezeichnet mit dem Designpreis "Produkt des Jahres". Der Papierkorb HAN Re-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 288 x 226 x 287 mm. Material: 100% PCR-Kunststoff Rezyklat mit Blauem Engel (PP). Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
287 mm
Durchmesser:
288 mm
Fassungsvermögen:
13 l
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Re-LOOP
Form:
rund
Material:
Recycling Kunststoff
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,74*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,76*
1
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 4,06*
1
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 4,12*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N300935
ab € 2,41*
Ähnlich
HAN
N267735
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267715
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267785
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267658
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267654
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267638
ab € 1,36*
Ähnlich
HAN
N267622
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267725
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267790
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N300954
ab € 2,49*
Ähnlich
HAN
N300925
ab € 2,71*
Ähnlich
HAN
N300990
ab € 2,40*
Ähnlich
HAN
N300902
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.