Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Umriss-Markierungsleuchte Offene Kabelenden Markierungsleuchte seitlich 12 V, 24V Orang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W648301
Hersteller:
     Fristom
Herst.-Nr.:
     90047
EAN/GTIN:
     4016139140797
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
begrenzungsleuchte kfz

Features:
Sehr kompakte Leuchte
Kabellänge ca. 500 mm
Transparenter Gummischutz um die Leuchte
Auf ebener und gewölbter Auflagefläche montierbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Höhe:
31 mm
Farbe:
orange
Breite:
110 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Betriebsspannung:
12 + 24 V
Herstellerfarbe:
Orange
Funktion:
Markierungsleuchte
Montageort:
seitlich
Besonderheiten:
Transparent
Anschluss:
Offene Kabelenden
Produkt-Art:
Umriss-Markierungsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Fristom, FT-045 Z LED, Wohnwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 19,50*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 19,51*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 17,94*
€ 25,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.