Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Umriss-Markierungsleuchte Offene Kabelenden Markierungsleuchte seitlich 12 V, 24 V Orange Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1487659-BP
Hersteller:
     Fristom
Herst.-Nr.:
     90047
EAN/GTIN:
     4016139140797
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
begrenzungsleuchte kfz
Fristom Umriss-Markierungsleuchte Offene Kabelenden Markierungsleuchte seitlich 12 V,24 V Orange Transparent

LED Seitenmarkierungsleuchte FT-045 Orange

Sehr kompakte Leuchte
Kabellänge ca. 500 mm
Transparenter Gummischutz um die Leuchte
Auf ebener und gewölbter Auflagefläche montierbar

Ausstattung:
Kabel. 2x0,75 mm² 500mm · Sehr kompakte Bauweise · E-Zulassung · Stromverbrauch 12/24 V 0,08 A 1 W/2 W · Transparenter Gummischutz um die Leuchte · Auf ebener und gewölbter Auflagefläche montierbar

Technische Daten:
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten: Transparent · Anschluss (Anhängerbeleuchtung): Offene Kabelenden · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Markierungsleuchte · Herstellerfarbe: Orange · Leuchtmittel-Typ: LED · Montageort (Auto): seitlich · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Weitere technische Daten: – 40 - +55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 31 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Fristom
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
orange
Anschluss (Anhängerbeleuchtung):
Offene Kabelenden
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Markierungsleuchte
Montageort (Auto):
seitlich
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten:
Transparent
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Produkt-Art:
Umriss-Markierungsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Fristom, 90047, FT-045 Z LED, LEd Seitenmarkierungsleuchte Begrenzungsleuchte Schlusslicht 24 12 Volt Seitenleuchte, Wohnwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 19,35*
€ 4,00*
ab € 8,43*
€ 19,36*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 17,91*
€ 25,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.