Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W638512 Herst.-Nr.: 74280005 EAN/GTIN: 4018754090822 |
| |
|
| | |
| · Saugflächen D.(mm) 120 mm, mit Ansaugmechanik und Sicherheitsverriegelung · hochvergüteter Kunststoff · säure- und ölunempfindlich · mit Gurtschlitzen im Handgriff · Tragkraft 30 kg Features: Saugflächen D.(mm) 120 mm, mit Ansaugmechanik und Sicherheitsverriegelung hochvergüteter Kunststoff säure- und ölunempfindlich mit Gurtschlitzen im Handgriff Tragkraft 30 kg Lieferumfang: 1x Nr. 10352-1 DOPPEL-SAUGHEBER EINZELN, Doppelsaugheber Weitere Informationen: | | Gewicht: | 670 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlwille, 10352-1 DOPPEL-SAUGHEBER EINZELN, Autowerkzeug, Autowerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,62* | € 107,81* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,59* | € 107,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 86,73* | € 108,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 87,35* | € 108,79* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,30* | € 111,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|